京セラ
部品 シート
用途
シート
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06364294
LC-63
R1.6
11.61
9.3
4.8
2.0
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
37274422
LC-32N
R0.8
6.18
4.68
2.4
1.3
¥
1,270
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37274431
LC-42N
R0.8
8.01
6.28
3.2
1.5
¥
1,270
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37274447
LC-42NL
R0.8
8.01
6.28
3.2
1.5
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37274456
LC-42NR
R0.8
8.01
6.28
3.2
1.5
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37274465
LC-53N
R1.2
10.0
8.0
4.8
1.7
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40568071
LC-4K
R0.8
8.1
6.73
3.2
1.4
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06364267
LC-32
R0.8
6.18
4.68
2.4
1.3
¥
1,090
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04940485
LC-42
R0.8
8.01
6.28
3.2
1.5
¥
990
取扱い終了
06364285
LC-53
R1.2
10.0
8.0
4.8
1.7
¥
1,820
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください