部品 シート

部品 シート - 京セラ部品 シート - 京セラ部品 シート - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
寸法A(mm)
角度α(°)
角度θ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942567WTN-33R0.87.05.34.762.59.52---
1,420
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
40567003WTN-33-20R2.075.34.762.5-9.52--
1,420
949
1,044(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06366351WTN-43---------
1,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする