曜日別特売

引掛ピンスパナ

引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(16件のレビュー)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。

用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品内容量1丁
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09423023FP303230~322.513650
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02193947FP343834~383.5160100
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02193956FP404240~423.5173100
2,240
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02193965FP454845~484.5195150
2,570
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02193974FP525550~554.5208150
2,720
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02193983FP586558~654.5230220
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02193992FP657065~704.5230220
3,180
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02194001FP707570~755.5246275
3,180
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02194017FP808580~855.5270390
3,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02194026FP929892~1006286400
4,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10385252FP252825~282.513650
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10385261FPP105105~1156333710
6,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02194017
2023-12-04
用途: 機械の袋ナット回し

ドイツ製など、いろいろなメーカーの物を試しましたが、こちらの物が一番頑丈で寿命が長いです。

対象商品 : 02193947
2023-08-17
用途: ホンダ 4Lモンキー フロントフォーク アルミキャップ緩め用

4Lモンキーのフロントフォーク アルミキャップを緩めるために買いました。
アルミキャップを傷だらけにすることなく緩めることができました。

対象商品 : 02193983
2021-07-08
用途: 電動工具のヘッドを変える時

サイズをきちんと図って買ったので、ばっちりだった。
使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 09423023
2021-03-09
用途: 工具
農・林・水産業

家の入口のサッシ戸の取っ手がしょっちゅう緩むので購入しました。まあまあです。

1が参考にしています
2021-04-17
用途: パワーショベルの油圧シリンダーキャップを外し
製造業

一発目であっけなくピンが折れました。肝心な部分が2φ程のねじ切りで止めてありました。見かけ倒しデス。

6が参考にしています
対象商品 : 02194017
2020-10-23
用途: 油圧プレスの組立
酪王乳業株式会社製造業

油圧プレスを購入しましたが、固定用ナットがこれが無いと締められないため購入。おかげ様で役目を果たせました。

1が参考にしています
対象商品 : 02194017
2018-12-15
用途: 車のメンテナンス

車高調節用に購入しました。爪の引掛けスパナではなくピンスパナの必要がありました。握り具合もよく長さもあり回しやすかったです。

対象商品 : 02194017
2020-12-13
用途: 油圧シリンダーの蓋を緩めるのに
壮瞥のよろず屋サービス業

一発目であっけなくピンが折れました。仕方がないので600mmのパイレンで回しましたらあっけなく開いたのでした???

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
1が参考にしています
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする