曜日別特売
(31件のレビュー)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます

砥材セラミック寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330内容量1箱(50本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
054899765610 401033040
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
054900035610 10010330100
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
070948575610 12010330120
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
291510645610 601033060
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
291510735610 801033080
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
054899855610 601033060
6,750
取扱い終了
代替品有
054899945610 801033080
6,650
取扱い終了
代替品有
291505045610 601033060
6,750
取扱い終了
291505135610 801033080
6,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
054899855610 60291510645610 605610 60 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151064セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
054899945610 80291510735610 805610 80 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151073セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 鉄扉の加工
株式会社ケイセキュリティ運輸・通信業

サンダーで切った切断面を平滑にする為に使用しています。
他メーカーのベルトより良く研磨できるし、長寿命だと思います。
価格は高いですが作業効率は上がるので、いつもこちらを選んでいます。

2025-09-19
用途: 作業時

丈夫でよく削れ使いやすいです。他の商品を使用した事もありましたがすぐに切れて使い物にならなくなってしまいました。

対象商品 : 05490003
2023-03-30
用途: 塗膜落し

長持ちするのはありがたい。使っていくうち他社のに比べて糸状の繊維が飛び散りにくいのがよりGOODです。

対象商品 : 29151064
2022-09-04
用途: 金属の溶接、切断後のバリやスパッタを綺麗に取り除きます。

色々、試した結果。値段だけの仕事をしてくれます。安物買いの銭うしない、時間と労力が節約できます。

3が参考にしています
対象商品 : 07094857
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

以前、他メーカーを使っていましたが、さすが3M、使いやすいです、やはり1流ブランドなので、値段は仕方ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 29151064
2025-03-24
用途: FRP削り
海陣丸

ザラザラしてるのに すぐ切れます
買ったものリストから買ったんだけど
違う商品商品かと 思うくらい ぷつぷつきれます

対象商品 : 05489985
2018-04-19
用途: 加工、研磨
ホンダ販売仲程

使い心地が良く長持ちし、最高!リピーターになるのは間違いなし!

対象商品 : 29151073
2019-04-28
用途: FRP製品製造

目詰まり小、研磨力大、耐久性もあり良品です。10mm幅ですが各々に番手の印刷があれば良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする