曜日別特売
(31件のレビュー)

スポンジバフで使用します。バフ目を消す性能に優れ、良いつやが得られます。
バフへのからみが少なく、拭き取りが簡単。特に濃色塗装の仕上げに威力を発揮します。
ノンシリコン、ノンワックス。
超微粒子コンパウンド。液状です。

種別濃色塗料用種類超微粒子容器ボトルトラスコ品番471-4407タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056170175986
4,128
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
056170175986513559135986R5986 濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム) 51355913濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク3M(スリーエム)1本(946mL)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05617017
2021-08-25
用途: 床の磨き
はりきゅうミヤチ医療・福祉・介護関連業

靴跡、床についたノリなど簡単に磨くことができまた磨き傷もほとんど見えなくなり感謝しています。

対象商品 : 05617017
2019-11-12
用途: 自動車ボディーの傷消し
株式会社ヴァンビレッジ

ブラック色の自動車の最終段階の傷消しに使いました。
薄い傷は綺麗に消えます。そこそこの深い傷は、もう少し粗いものが必要かと思います。
良い商品だと思います。

対象商品 : 05617017
2018-12-18
用途: 車両ボディの仕上げに
自動車・二輪車・自転車関連業

黒などのダーク系でのバフ目オーロラ目消し、仕上げに最適。

対象商品 : 05617017
2018-06-01
用途: ワックスの下地処理
株式会社ファイナル

軽く磨くだけでヘアスクラッチが綺麗に消えてとてもよい下地に仕上がります。

対象商品 : 05617017
2017-06-23
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り

車検時のヘッドライトの黄ばみ取りに使ってます。高価な専用品買うより手軽で便利です。実際に光度も上がるし、ボディーも磨けるので助かります。

対象商品 : 05617017
2017-03-26
用途: 仕上げ用に

安くはないですがこの製品も品質使い勝手とも良いです。モノタロウのコンパウンドも数種類使用してみましたが、結局途中で使うのをやめて3Mの製品に戻りました。

対象商品 : 05617017
2017-03-01
用途: バイクのカウル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製の傷消しコンパウンドの後にこちらの商品を使用して仕上げを行いました。
非常に使い勝手が良く、仕上がりも綺麗でしたので満足です。
バイクのカウル程度では量が多いので、半分くらいの大きさがあれば良いですね。

対象商品 : 05617017
2017-12-07
用途: 塗装後の仕上げ作業

昔から使っているメーカーなので、そのまま使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする