曜日別特売

ラジアルホイル

ラジアルホイル - イチグチラジアルホイル - イチグチラジアルホイル - イチグチ
(1件のレビュー)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02477246RF5010120
680
479
527(税込)
3日以内出荷
02477255RF5010100
680
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477264RF5010150
680
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477273RF5010180
680
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477282RF5010600
680
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477291RF5010240
680
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477307RF501040
680
479
527(税込)
3日以内出荷
02477316RF5010320
680
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477325RF501060
680
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477334RF5010400
680
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477343RF501080
680
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02477264
2021-05-05
用途: 木材研磨
建設業・工事業

直径50サイズでは使いにくい、安価だったので購入したのですが、口径を見落してしまった。反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする