曜日別特売

サンホワイト5 20W形

サンホワイト5 20W形 - HotaluX(ホタルクス)
(41件のレビュー)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。
色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。

用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00239015FL20SSN/181本直管蛍光灯
1,020
679
747(税込)
当日出荷
03332183FL20SSN/181箱(25本)蛍光ランプ
25,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 台所照明

15年使っていた蛍光灯が切れたので購入。まだ蛍光灯が製造されていて助かります。LEDは眩しいので蛍光灯の代替になりません。消費電力減少も蛍光灯はもともと少ないので微微たるものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00239015
2024-03-20
用途: 流し台シンク上の照明
サービス業

家が古いので蛍光灯の照明が数箇所有るので必需品です、助かります。

対象商品 : 03332183
2023-09-25
用途: 管理物件の共用部交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

管理している物件の共用部蛍光灯を変える時に安価で大量にまとめ買いさせて頂いて、助かっています。

対象商品 : 03332183
2023-03-21
用途: 独身寮 共有場所(廊下、トイレ、風呂等)使用
出光興産株式会社製造業

直径が小さいので、風呂等湿気の多い場所の保護管使用場所に使える。

対象商品 : 03332183
2022-12-25
用途: 住宅のメンテナンスに、使用しています。
17号棟会サービス業

低価格で、明るくなりました。
ブランド名は、ないけれど、メーカー品と同様の明るさを得ました。

対象商品 : 00239015
2023-06-09
用途: 照明
卸売・小売業

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

対象商品 : 00239015
2022-08-03
用途: 倉庫内備品

現場内でのLED化が進んでいるが通路の一部にはまだ蛍光灯を使用している部分があり
取り急ぎ購入しました。
コスト的にも満足しております。

対象商品 : 00239015
2022-07-20
用途: 社内の屋内照明
NTNアドバンストマテリアルズ株式会社製造業

社内廊下に設置しましたが、足元までしっかり照射され非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする