曜日別特売

ライフライン 32W形

ライフライン 32W形 - HotaluX(ホタルクス)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)

用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別32W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830電流(A)0.435管径(Φmm)32.5定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03390423FL32SD昼光色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
35014585FL32SW白色
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03390423FL32SD68039282FL32SD.25FL32SD ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) 68039282ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35014585FL32SW68039291FL32SW.25FL32SW ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス) 68039291ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする