曜日別特売
(2件のレビュー)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066563614SE 10.02575251010
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
066563774SE 11.03080301211
5,790
3,998
4,398(税込)
当日出荷
066563864SE 12.03080301212
5,790
3,998
4,398(税込)
当日出荷
066563954SE 13.03590351613
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
066564044SE 14.03590351614
7,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
066564134SE 15.04095401615
7,980
5,398
5,938(税込)
当日出荷
066564224SE 16.04095401616
8,630
5,998
6,598(税込)
当日出荷
066564314SE 17.040105402017
10,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
066564474SE 18.040105402018
10,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
066564564SE 19.045110452019
12,400
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06656404
2022-08-25
用途: 改善治具や基準プレート製作に使用してます。
上代工業株式会社

汎用フライス加工工具として利用してます。安価で切れ味も良く、工具選定の1つになりました。

対象商品 : 06656361
2018-10-16
用途: 硬木の加工に使用しています。
ひむろ工房製造業

硬木の小物部品の加工に使用しています。よく切れ綺麗に仕上がり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする