曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289193FSWUP1412L-04Sスクリューオン六角形80°9311
17,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06289202FSWUP1412R-04Sスクリューオン六角形80°9311
17,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
06289211FSWUP1816L-04Sスクリューオン六角形80°9311
19,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06289227FSWUP1816R-04Sスクリューオン六角形80°9311
19,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
06289236FSWUP2220L-06Sスクリューオン六角形80°9311
21,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06289245FSWUP2220R-06Sスクリューオン六角形80°9311
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06289254FSWUP3025L-06Sスクリューオン六角形80°9311
24,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06289263FSWUP3025R-06Sスクリューオン六角形80°9311
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする