三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
151-3524
全長(mm)
125
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345907
S12KSTFCR11
12
125
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください