三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
151-3605
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345864
S16MSCLCR09
16
150
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください