曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

端面溝入れ交換式アダプター工具。
ボス付きのワークの加工もできます。
独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。

用途端面溝入れ用・多機能加工適合チップ【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○仕様イスカル W HF端溝/ホルダトラスコ品番624-2731勝手右勝手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05431946HFAER 180C-6T32
33,700
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする