クリーンペーパーボード

クリーンペーパーボード - 日本研紙クリーンペーパーボード - 日本研紙
(9件のレビュー)

洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです

寸法(mm)230×280種類パテ盛板セット内容30枚綴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05490441-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05490441
2021-12-07
用途: 小型船舶のパテ練り作用に使用
有限会社 総合メンテナンスワーク

取扱店舗が殆どないので、こちらで入手できるのは助かります。

対象商品 : 05490441
2019-07-08
用途: 車の鈑金

車の鈑金時のパテ付け時に使ってます 枚数が50枚では少ないです100枚位あると助かるんですが。

対象商品 : 05490441
2018-09-29
用途: 旧車レストア

使い勝手が良い、コスパに優れるが、基盤が自分にとっては軟らかく感じる。

対象商品 : 05490441
2016-01-13
用途: 自動車修理等の作業に使用します。

使い捨てで使用後にきれいにしなくて良いので助かってます。ただ、半分位使用していくとボードとペーパーが何時も剥がれてきます、テープでとめて使用してますがその辺の改善をして頂くと非常に良いのですが、宜しくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 05490441
2015-02-19
用途: 車両鈑金時のパテの定盤として
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

重さ、硬さ、紙の質、始末のしやすさ申し分ないです。追加注文いたしました。探していたんですコレを!

対象商品 : 05490441
2014-09-05
用途: 鈑金

便利で良い商品だと思います。
使ったらめくるだけ。
楽です。
コートされた紙製なので、濡れてしまうと乾燥後は表面が波うってしまう様です。
でも使えます。
実店舗より安いですが、通販ではもう少し安い所もある様です。

1が参考にしています
2014-11-23
用途: 二輪、四輪の板金
株式会社スナガワ

掃除の手間が省けてすごく楽になりました。
是非次も購入したいと思います!

対象商品 : 05490441
2013-01-18
用途: 自動車鈑金・塗装作業

自動車の鈑金・塗装作業時のパテ付け作業で使用しています。塗料販売店購入のモノと同じですが、使用頻度が高いモノなので更なる価格低減をお願いしたい。価格的には塗料販売店と比べて若干安い位の感じかな?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする