SK11
軸付フェルト
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
用途
金属の表面、鋳物肌の研磨に
種別
軸付フェルト
使用工具
電気ドリル
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(mm)
タイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05611812
331920
6
Φ20×25
円筒型
15000
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
05611821
331931
6
Φ15×20
円筒型
15000
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
05611837
331942
6
Φ15×20
砲弾型
15000
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
05611846
331953
3
Φ10×12
円筒型
20000
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
05611855
331964
3
Φ10×12
砲弾型
20000
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください