日立産機システム
三相モートル 立て型全閉外扇型
低騒音・低振動化
パワフルな加速トルク
高い信頼性
使いやすさの向上
仕様
適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など
型式
全閉外扇形 屋内型
取付方式
立てフランジ取付
極数
4P
電圧(V)
三相 200/200/220V-50/60/60Hz
内容量
1個
注意
※0.4~0.75KWは外扇型ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823763
VTFO-K 4P 0.4KW
0.4
267
14j6
144
5
¥28,300
取扱い終了
返品不可
05823772
VTFO-K 4P 0.75KW
0.75
295
19j6
163
6
¥35,600
取扱い終了
05823781
VTFO-K 4P 1.5KW
1.5
336
24j6
180
7
¥42,700
取扱い終了
05823797
VTFO-K 4P 2.2KW
2.2
356
28j6
199
7
¥51,900
取扱い終了
05823806
VTFO-K 4P 3.7KW
3.7
372
28j6
223
7
¥72,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください