曜日別特売

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業
(10件のレビュー)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

用途
SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。
その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16内容量1パック(1kg)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684727HIT-3081.6250(下向)15~40、(立向・上向)10~35
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06684736HIT-3082250(下向)20~50、(立向・上向)15~45
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
06684745HIT-3082.6300(下向)50~80、(立向・上向)45~75
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06684754HIT-3083.2350(下向)70~110、(立向・上向)65~105
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06684763HIT-3084350(下向)100~150、(立向・上向)95~140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06684736
2020-11-25
用途: ステンレスの溶接
健漁丸農・林・水産業

スパークが少なく溶接が楽に出来ました。また機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 06684736
2018-05-21
用途: ステンレス溶接に使用中

趣味のステンレス溶接でいろんなものを作成しています。次に何を作ろうかといろんなことを考えながら毎日改善に挑戦しています。使いやすい製品です。

対象商品 : 06684736
2018-04-30
用途: ステンレス溶接

後処理の綺麗さを狙って、購入しましたが、気持ち綺麗な程度でした。
それよりも、溶けにくい事に少々不満があるかな。
この溶接棒に合った設定や運用を見つけるのに、数本使う事になるでしょう。
通常よりも溶けにくいのは間違いない。

1が参考にしています
対象商品 : 06684727
2015-09-01
用途: 薄物ステンレスの溶接
農・林・水産業

特に問題なく使えます。

対象商品 : 06684754
2017-03-11
用途: 溶接作業

試しにスパッターの飛び具合を試してみようと購入しました。
確かに少ないです。ただしノンスパッターじゃありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 06684736
2015-11-30
用途: 作業台の制作
ドンギョ飲食業

うまくできました

対象商品 : 06684754
2014-07-23
用途: ステンレス溶接

個別で購入しやすい。

対象商品 : 06684745
2014-03-27
用途: ステン加工、工作
プロテクト2000サービス

スパッタが出ないのかと思ってましたが けっこうでますね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする