ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 - ニツコー熔材工業

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
ローカーボンタイプ。

適合SUS304・304LJIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)内容量1パック(1kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684772HIT-308L2250
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
06684781HIT-308L2.6300
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
06684797HIT-308L3.2350
オープン
取扱い終了
代替品有
06684806HIT-308L4350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06684797HIT-308L06684754HIT-308HIT-308L ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 06684754ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業1パック(1kg)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする