溶接棒携帯ケース ワーカーY型

溶接棒携帯ケース ワーカーY型 - 加納化成溶接棒携帯ケース ワーカーY型 - 加納化成溶接棒携帯ケース ワーカーY型 - 加納化成
(12件のレビュー)

ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。

仕様
丸型フック止めタイプ
(蓋半開)
材質ポリプロピレン質量(kg)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納溶接棒長(mm)
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684946Y-4004004.0kg
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06684955Y-4504505.0kg
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06684955
2025-12-07
用途: 溶接作業
製造業

軽くて、思ったより棒が収納できるので重宝してます!

対象商品 : 06684946
2023-10-26
用途: 溶接作業
建設業・工事業

雨の日でも溶接棒が保護出来て気に入っています。個人的には引っ掛け金具がもう少し改良点だと思います。

対象商品 : 06684946
2017-01-19
用途: 溶接作業
吹野組建設業・工事業

良かったです。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 06684946
2016-01-11
用途: 溶接棒収納
農・林・水産業

今まで溶接棒の湿気や収納に悩まされていましたので、いい商品だと思います。作業効率が格段に良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06684955
2021-05-13
用途: 溶接の時
松藤工業製造業

溶接棒を取り出す時手間がかかるので手袋をいちいち外して溶接棒を取り出しています

1が参考にしています
対象商品 : 06684955
2009-11-27
用途: 外回り、現場で使用。
農・林・水産業

持ち運びが楽で高所作業の時もひじょうに便利です。Uフック見たいなワンタッチフックを付けてほしいです。

対象商品 : 06684946
2019-04-14
用途: 保管用のつもりが違った。

届いた品物を見て!唖然!購入目的から外れてる事に気が付いた。返すのも釈然としないし、金が掛かるから。写真・コメントをもう少し解り良くして欲しいし写真も解り良くを希望。

1が参考にしています
対象商品 : 06684946
2016-10-30
用途: 溶接時
株式会社松運輸

現場に持って行く分には凄い重宝しまさたが、現場で落としたら頭の回転部分か割れて完全に外れてしまいました。
もう少し強度があればなおよいかと!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする