曜日別特売

WELL AIR

WELL AIR - カマタテクナスWELL AIR - カマタテクナスWELL AIR - カマタテクナスWELL AIR - カマタテクナスWELL AIR - カマタテクナス

99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト

使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
最大流量(NL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11040952WA-1500.74Rc1/4150
21,100
20,980
23,078(税込)
当日出荷
11040968WA-4001.24Rc3/8400
43,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
11040977WA-12002.93Rc3/41200
78,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06345017WA-1500.74Rc1/4150
18,000
取扱い終了
代替品有
06345026WA-4001.24Rc3/8400
38,000
取扱い終了
代替品有
06345035WA-12002.93Rc3/41200
68,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06345017WA-15011040952WA-150WA-150 WELL AIR カマタテクナス 11040952WELL AIRカマタテクナス1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
06345026WA-40011040968WA-400WA-400 WELL AIR カマタテクナス 11040968WELL AIRカマタテクナス1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
06345035WA-120011040977WA-1200WA-1200 WELL AIR カマタテクナス 11040977WELL AIRカマタテクナス1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする