日東工器
アトラエース
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710
マグネット部:35
付属品
キャリングケース:1箱
送りハンドル:1本
サブハンドル:1本
パイロットピンA2(08035):1本
スパナ17mm:1本
六角棒スパナ4mm:1本
六角棒スパナ5mm:1本
六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個
切削油0.5L:1缶
安全ベルト:1本
ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10
前後移動:10
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
80
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm
2
、3芯)
最大板厚(mm)
50
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35805314
LO-3550A
-
-
-
-
¥
256,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06940394
LO-3550
7.5
316
65
320
¥
168,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください