曜日別特売
(26件のレビュー)
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
全27種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
JIS規格取得
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45320755P0.51箱(100個)81.42.60.25~0.75
オープン
669
736(税込)
当日出荷
06887727P1.251箱(100個)81.73.30.25~1.65
600
599
659(税込)
当日出荷
06887736P21箱(100個)82.34.11.04~2.63
750
749
824(税込)
当日出荷
06887745P 5.51箱(100個)8.53.45.42.63~6.64
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06887754P81箱(100個)9.54.576.64~10.52
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06887763P 141箱(100個)115.88.910.52~16.78
3,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06887772P221箱(100個)13.57.711.316.78~26.66
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11086713P601個1911.415.342.42~60.57
122
119
131(税込)
当日出荷
45538857P701個1913.317.560.57~76.28
143
139
153(税込)
当日出荷
11086722P801個19.514.519.576.28~96.3
195
189
208(税込)
当日出荷
11086731P1001個2016.422.196.3~117.2
252
249
274(税込)
当日出荷
11086747P1501個2719.526.4117.2~152.05
483
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
45538866P1801個28.52128.5152.05~192.6
579
578
636(税込)
当日出荷
11086756P2001個322432.4192.6~242.27
840
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
11086765P3251個372837242.27~325
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
66085495P1.251袋(20個)81.83.30.25~1.65
オープン
199
219(税込)
当日出荷
66085504P21袋(20個)82.34.11.04~2.63
オープン
238
262(税込)
当日出荷
66085513P5.51袋(10個)8.53.55.42.63~6.64
オープン
179
197(税込)
当日出荷
66085522P81袋(10個)9.54.576.64~10.52
オープン
299
329(税込)
当日出荷
66085538P141袋(10個)115.88.910.52~16.78
オープン
478
526(税込)
当日出荷
66085547P221袋(5個)13.57.711.316.78~26.66
オープン
439
483(税込)
当日出荷
66085556P381袋(5個)16.59.413.226.66~42.42
オープン
579
637(税込)
当日出荷
06887781P381箱(100個)16.59.413.226.66~42.42
オープン
取扱い終了
代替品有
45320773P701箱(50個)1913.317.560.57~76.28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45320764P1801箱(10個)28.52128.5152.05~192.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65042094P601ケース(50個)1911.415.342.42~60.57
6,100
取扱い終了
代替品有
06887797P 601ケース(50個×2箱)1911.415.342.42~60.57
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06887781P3821838556P-38P38 銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造) 21838556銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)1袋(100個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
45320773P7045538857P70P70 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 45538857銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ1個
139
税込153
内容量に違いがあります
45320764P18045538866P180P180 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 45538866銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ1個
578
税込636
内容量に違いがあります
65042094P6011086713P60P60 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ 11086713銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ1個
119
税込131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66085522
2025-12-23
用途: 車載用アンプの電源ケーブル同士の接続に使用
その他業種

10ゲージと14ゲージの接続に使用、かなりギリギリだったが使用できた。

2025-11-27
用途: 配線
TES

ニチフ製なので信頼して使っています。
過去に不具合も無く加工も特に難しくないのでよく使います。

対象商品 : 06887754
2023-02-06
用途: 研究室の実験機材の配線に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。少し小ぶりですが、内径はかなりあり、かなりの太さの捻線まで挟んで接合できそうで、安心して実験機材のメンテナンスや不調に対応できそうです。少し肉厚ではありますが、通常の圧着端子ハサミで力をかけて潰せば接続できることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 66085556
2023-04-18
用途: トレーニングマシン

ワイヤーローディングのトレーニングマシンのワイヤーの結線時に使いました。結構満足です。

対象商品 : 66085513
2022-08-21
用途: 電線接続時

リングスリーブでは許容電流が足りないためP型スリーブを購入しました。それほど使用頻度が多くないため、10個単位で購入できるのは非常にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66085547
2022-04-08
用途: 電気配線接続
マサヒロ電気電気・ガス・熱供給・水道業

(この商品は、専用の圧着工具が必要です)
リングスリーブの「大」では入りきれない電線や、本数の時に使用しています
リングスリーブと合わせて現場に持ち歩ける様、少量(5個)が1パックになっているので助かります

対象商品 : 06887736
2021-07-22
用途: 用途外使用しないで下さいと書いて有るが。
農・林・水産業

草刈りの・ナイロンコードの止めに使ってます。雨降りなど暇な時間に自分でナイロンコードを切ってスリーブに差し込み番線カッターで潰して一本一本作ってます。出来合いの製品を買えば良いと思うが・○や□や六角など買って切れ味を試したり・楽しみながら使ってます。

対象商品 : 66085495
2021-06-24
用途: 電気配線のとき
サービス業

少量単位になっており、あまり使用頻度が少ないケースなので
非常に助かりました。
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
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする