曜日別特売

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)突合せ形

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)突合せ形 - ニチフ

TG形は絶縁筒部がストレート(直管形)になっています。

型式突合せ用寸法L(mm)25.5寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)22-16寸法l(mm)15.0寸法d(Φmm)1.7材質(絶縁体)塩化ビニル難燃性UL94V0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)公称断面積(mm2)1.25絶縁体形状TG形色(絶縁体)透明適合工具NH11、NH32電線抱合範囲(mm2)0.3~1.65 (より線)内容量1袋(100個)
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06887571TGV B-1.25-CLR
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06887571TGV B-1.25-CLR06794706TGV B-1.25CLRTGV B-1.25-CLR 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ 06794706銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ1袋(100個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする