ウシオ(UHT)
ポリパー(3BSN・121N用)
用途
研削・研磨用
仕様
ラバーパット1個入
質量(g)
50
軸長(mm)
10
内容量
1ケース(150枚)
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
#60
#100
#150
#240
#400
#600
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02166647
5141
#60
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
02166656
5142
#100
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02166665
5143
#150
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02166674
5144
#240
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02166683
5145
#400
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02166692
5146
#600
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください