ウシオ(UHT)
ポリパー(122用)
用途
研削・研磨用
内径(Φmm)
10
仕様
ラバーパット1個入
直径(Φmm)
20
質量(g)
60
取付寸法
M6×P0.75
内容量
1ケース(150枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02166884
5241
20
10
#60
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02166893
5242
20
10
#100
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02166902
5243
20
10
#150
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02166911
5244
20
10
#240
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02166927
5245
20
10
#400
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02166936
5246
20
10
#600
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください