曜日別特売

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) - 三菱電機

経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。

定格絶縁電圧(V)600適合アイソレーション種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)基準周囲温度(℃)40トリップボタン逆接続内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
極数
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06880474NF63-CW 2P 15A W632P15AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880526NF63-CW 3P 15A W633P15AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880657NF63-CW 3P 60A W633P60AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880063NF250-CW 3P 150A W2503P150AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880483NF63-CW 2P 20A W632P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880535NF63-CW 3P 20A W633P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880492NF63-CW 2P 30A W632P30AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880081NF250-CW 3P 200A W2503P200AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880501NF63-CW 2P 40A W632P40AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880553NF63-CW 3P 40A W633P40AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32641262NF125-CW 3P 75A W1253P75AC550V:7.5/AC460V:10/AC220V:30(JIS C8370)
DC250V:7.5(JIS C8370)
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880097NF250-CW 3P 225A W2503P225AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880517NF63-CW 2P 50A W632P50AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880562NF63-CW 3P 50A W633P50AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32641271NF125-CW 3P 60A W1253P60AC550V:7.5/AC460V:10/AC220V:30(JIS C8370)
DC250V:7.5(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32641287NF63-CW 3P 30A W633P30AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32641515NF250-CW 3P 175A W2503P175AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100904NF63-CW 2P 10A W632P10AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
8,130
取扱い終了
代替品有
35100913NF63-CW 3P 10A W633P10AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
11,000
取扱い終了
代替品有
06880054NF250-CW 3P 125A W2503P125AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
48,400
取扱い終了
返品不可
06880431NF400-CW 3P 250A4003P250AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
127,000
取扱い終了
返品不可
06880447NF400-CW 3P 300A4003P300AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
127,000
取扱い終了
返品不可
06880002NF125-CW 3P 100A W1253P100AC550V:7.5/AC460V:10/AC220V:30(JIS C8370)
DC250V:7.5(JIS C8370)
24,800
取扱い終了
返品不可
06880456NF400-CW 3P 350A4003P350AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
127,000
取扱い終了
返品不可
06880465NF400-CW 3P 400A4003P400AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
127,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06880474NF63-CW 2P 15A W37614315NF63-CV 2P 15ANF63-CW 2P 15A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614315ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880526NF63-CW 3P 15A W37614403NF63-CV 3P 15ANF63-CW 3P 15A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614403ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880657NF63-CW 3P 60A W37614455NF63-CV 3P 60ANF63-CW 3P 60A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614455ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880063NF250-CW 3P 150A W37615505NF250-CV 3P 150ANF250-CW 3P 150A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615505ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880483NF63-CW 2P 20A W37614324NF63-CV 2P 20ANF63-CW 2P 20A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614324ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880535NF63-CW 3P 20A W37614412NF63-CV 3P 20ANF63-CW 3P 20A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614412ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880492NF63-CW 2P 30A W37614333NF63-CV 2P 30ANF63-CW 2P 30A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614333ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880081NF250-CW 3P 200A W37615523NF250-CV 3P 200ANF250-CW 3P 200A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615523ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880501NF63-CW 2P 40A W37614342NF63-CV 2P 40ANF63-CW 2P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614342ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880553NF63-CW 3P 40A W37614437NF63-CV 3P 40ANF63-CW 3P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614437ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32641262NF125-CW 3P 75A W37615033NF125-CV 3P 75ANF125-CW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615033ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880097NF250-CW 3P 225A W37615532NF250-CV 3P 225ANF250-CW 3P 225A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615532ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880517NF63-CW 2P 50A W37614351NF63-CV 2P 50ANF63-CW 2P 50A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614351ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880562NF63-CW 3P 50A W37614446NF63-CV 3P 50ANF63-CW 3P 50A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614446ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32641271NF125-CW 3P 60A W37615024NF125-CV 3P 60ANF125-CW 3P 60A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615024ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32641287NF63-CW 3P 30A W37614421NF63-CV 3P 30ANF63-CW 3P 30A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614421ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32641515NF250-CW 3P 175A W37615514NF250-CV 3P 175ANF250-CW 3P 175A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37615514ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100904NF63-CW 2P 10A W37614306NF63-CV 2P 10ANF63-CW 2P 10A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614306ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100913NF63-CW 3P 10A W37614394NF63-CV 3P 10ANF63-CW 3P 10A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614394ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする