曜日別特売

ステンレス製ラインポンプ

ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0~100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933099825LPS5.15SE250.15単相10050-6(20℃)20/9.3、70/5.3屋内・屋外
217,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933100725LPS5.25SE250.25単相10050-6(20℃)20/12.8、70/8.6屋内・屋外
249,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5334808725LPS5.08SF250.08単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)20/6.2、70/2.4屋内・屋外
190,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933098225LPS5.08SE250.08単相10050-6(20℃)20/6.2 70/2.4屋内・屋外
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
0049902125LPS5.08S-0.08単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)--
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049904625LPS5.15S-015単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)--
74,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049906425LPS5.25S-0.25単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)--
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933098225LPS5.08SE5334808725LPS5.08SF25LPS5.08SE ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348087ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする