トレンドサイン
リボンヒーター
柔軟性のあるテープ状のヒーターです。
サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
取付用の紐付きで着脱が簡単です。
平型コネクタ付属.
用途
どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。
幅(mm)
20
電圧
AC100V
耐熱温度(℃)
400
内容量
1本
注意
※ご使用の際は必ず温度コントローラーを使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
1000
2000
3000
電気容量(W)
選択してください
100
200
300
400
500
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
電気容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536490
R1111
1000
100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536499
R1113
2000
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536508
R1115
3000
100
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536517
R1211
1000
200
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536526
R1213
2000
200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536535
R1215
3000
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536551
R1311
1000
300
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536560
R1313
2000
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536569
R1315
3000
300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536578
R1411
1000
400
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536587
R1413
2000
400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536596
R1415
3000
400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536605
R1511
1000
500
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536621
R1513
2000
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73536630
R1515
3000
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。