曜日別特売
(3件のレビュー)

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。

寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mmリング内径(Φmm)282適合容器ペール缶危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※注ぎ口・缶は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878505#1108-140
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06878505
2024-01-28
用途: 管理機のオイル交換時
NPO法人はぴねすサービス業

オイル交換時に手持ちでは腰を痛める心配がありましたが、これを使用してなら腰への負担はありません。

対象商品 : 06878505
2023-01-14
用途: 機械のメンテナンスの時
株式会社環境保全サービスサービス業

エンジンオイルの注入するのに楽になりました。
しかし、組み立ては簡単ですが、付属のM8×25のボルトが4本中1本が締め付けのナッターが奥に入りすぎて届かず自前の代替えのボルトを使用して締め付け組立てが完了しました。
その点が-1です。

2が参考にしています
対象商品 : 06878505
2016-12-10
用途: 自動車のオイル交換時
サービス業

昨日、商品が到着しました。組み立て時の説明書も解りやすく、商品もしっかりしていましたので、安心して使用する事が出来ます。又の機会がありましたら、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
外径:310、高さ:390の缶に使用可能ですか?
回答:
内径は282φと成っており、外径310φの缶は適合致しません。
対象商品:
06878505
2011-10-31

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする