ソフトブロック

ソフトブロック - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

手研ぎ用のブロックです。

適合
ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。
スコッチブライトタイプT(7750、7760)
用途自動車ガラス磨き用寸法(mm)69×127危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952127#5742
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952127
2022-08-17
用途: フロントガラスのウロコ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

正規のパッドサイズは7750ですが7760を装着して使っています。なんの不便もなく予想通りの仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06952127
2022-08-09
用途: 鈑金後のパテ仕上げ
カーリペア 井上自動車・二輪車・自転車関連業

私はパテを研ぐ時の仕上げに使っていますが面に吸い付く感じで研げるので研ぎ過ぎには注意が必要です。面出し、ラインに曲面と全てに対応出来ます。

対象商品 : 06952127
2020-12-23
用途: フロントガラス洗車
建設業・工事業

3Mスコッチブライトをつけて、3Mガラス磨きにて輸入車のフロントガラスを
磨いています。傷がこわいので手磨きで軽めに作業しましたが、よく落ちました。3Mさすがです!

対象商品 : 06952127
2020-06-01
用途: ガラス磨き
運輸・通信業

スコッチブライトを着けて使用するために購入。「お高いのね・・・」とためらったが購入して正解だった。本当に作業が楽になる。洗車(ガラスの油膜除去)にも風呂場磨きにも重宝するので買って損はない。ただ、持ち手の表面に汚れが付着しやすいので見た目が悪くなる。

対象商品 : 06952127
2018-05-21
用途: ガラスの油膜とり
サービス業

グリップのホールド感、つかみがよくガラス面に均一に力を
入れることができます。3Mの7750タイプTと相性優れものです。

対象商品 : 06952127
2016-06-10
用途: ガラス磨き

なかなかいいですね~。

1が参考にしています
対象商品 : 06952127
2015-07-08
用途: ガラス研磨

スコッチブライトタイプTとガラス美人の組み合わせで車のガラスを研磨。
見事に油膜もウロコも消え、撥水コーティングを施工することが出来ました。
ブロック自体が柔らかい素材で、誤ってボディに角が当たっても傷が付きません。
それに施工面への圧力が分散するので、接地面に対し均一に力を加える事が出来るのも良いですね。
素材の割にお値段が高めなので星ひとつマイナスで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする