ボデーシュッツスプレーガン

ボデーシュッツスプレーガン - 3M(スリーエム)ボデーシュッツスプレーガン - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。

種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952495#8996
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952495
2015-01-30
用途: 自動車下廻り塗装、アンダーコート塗装

整備士です。降雪地域のため融雪剤散布のため塩害があります。錆の予防策として、このスプレーガンでアンダーコート塗装をしています。作業性は申し分なく車1台の下塗り塗装時間も短時間です。
値段が高いかなと思うのですが、作りも良く壊れることも無いでしょうから満足しています。
ボデーシュッツスプレーガンの商品名ですが、私はボディーシュッツは吹いたことはなく、タイホーの厚塗り黒、ノックスドール1100をメインに使用しています。綺麗に塗装出来ますよ

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする