(11件のレビュー)

キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色最適なポリッシャーの回転数1500rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951953L-2000極細目P2000リキッドタイプ
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06951953
2022-12-02
用途: ボディのキズ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

プロの鈑金塗装業者さんが使うには物足りないかもしれませんが、素人が趣味で使用するには十分です。安価で量も多く何度もリピートしてます。

対象商品 : 06951953
2023-06-26
用途: 車両のメンテに
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

とても重宝しています。以前のものが、なくなりリピート購入です。

対象商品 : 06951953
2021-10-19
用途: 車のボディの傷磨きの仕上げ

車のボディの傷磨きの仕上げまたはその前段階で使っています。重宝しています

対象商品 : 06951953
2022-05-25
用途: FRP研磨
サービス業

リピート購入です。使いやすく、効果満足で、これ一本です。

対象商品 : 06951953
2017-05-16
用途: ピアノ塗装磨きの仕上げに使ってます。ツインクルスーパーL-1500で荒仕上げの後使うと新品の輝きが出て非常に便利です。
ヴィバーチェピアノ調律サービス業

液体出口が乾燥固形化し詰まりやすく、キャップ裏の突起部分を長く形状変更しつまり解消に対応して頂くと更に使い易くなるのではないでしょうか。

対象商品 : 06951953
2015-10-23
用途: バイクタンク磨き

大変きれいになります。
また、今後も購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 06951953
2015-10-14
用途: 簡単な磨きでバフにて小傷消し
自動車・二輪車・自転車関連業

焼付きしずらく、拭き上げが簡単に出来る。

1が参考にしています
2016-06-17
用途: 研磨仕上げ

過去コメントに対応していないので、私も同じく面倒でした。改善求む。Lの後に1000とか2000とかの名称をつけて!!
「商品選択時に商品名に品番(粒度?)が無いので同名の商品全てを開けなければならず面倒でした。区別がつくような表示をお願いします。」

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品名を変更致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする