曜日別特売
(20件のレビュー)

キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。

最適なポリッシャーの回転数1300rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg内容量1本(700mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951962L-3000P3000以下リキッドタイプ白色
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06951971L-3000BP3000以下リキッドタイプ黒色
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06951962
2023-11-29
用途: 自動車のポリッシングに
自動車・二輪車・自転車関連業

L1500とL2000番そしてこのL3000 番を使っています。ふき取りも比較的簡単でこの3段階で綺麗になります。もっとつやを出したいときは、3Mの手仕上げを使っています。

対象商品 : 06951971
2023-05-27
用途: 濃色車の磨き時

適度な切削と艶を蘇らせ、それでいて磨きキズをつけない優れモノ
重宝しています。

対象商品 : 06951962
2022-09-13
用途: 車を磨く時に使う
株式会社阿部直商店

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品 : 06951962
2022-06-18
用途: 鉄粉除去作業
株式会社タダノ製造業

運転席キャブにこびりついた鉄粉の除去作業には欠かせません。

対象商品 : 06951971
2020-10-07
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより流動性がよい。伸びが良いが液ハネも結構する。

対象商品 : 06951962
2020-06-11
用途: 樹脂の研磨、艶出し

長期間使ってますが、きれいに艶出しができ、満足しています。

対象商品 : 06951971
2019-04-27
用途: ダーク色の外装磨きに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

ダーク色の外装磨きに便利です。拭き残しがあっても目立ちにくいので納車時等にあせらないでいいですね。白系には使いにくいですが。

対象商品 : 06951962
2018-02-21
用途: 塗装の鏡面仕上げに使用。
山縣漆工製造業

もう少し粘度が有った方がバフ掛けの時間が伸びて結果的に作業時間が短縮出来る、その後最終超超微粒子仕上げするので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする