電極棒用接続ナット F03-□

電極棒用接続ナット F03-□ - omron(オムロン)電極棒用接続ナット F03-□ - omron(オムロン)電極棒用接続ナット F03-□ - omron(オムロン)電極棒用接続ナット F03-□ - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

電極棒が1m以上になる場合に使用します。

仕様接続ナット
注意
※SUS304、316には同材質の締めつけねじがあります。HAS B、C、チタンには締めつけねじはありません。電極棒取りつけ時は形F03-03ロックナットで締めつけて固定します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
材質表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39061757F03-02 HAS C CONNCTING NUT1個N10276約20C
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061766F03-02 SUS304 CONNECTING NUT1パック(10個)SUS303(SUS304相当品)約12無表示
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39061775F03-02 SUS316 CONNECTING NUT1個SUS316約126
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39061784F03-02 TITANIUM CONNECTING NUT1個チタン約6T
3,250
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
46554575F03-02-HAS-B-CONNCTING-NUT1個N10665約20B
18,700
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
06898464F03-02 SUS304 CONNECTING NUT1個SUS303(SUS304相当品)約12無表示
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06898464
2023-07-09
用途: サンプルとして
サービス業

どのようなものか確認する為に入手しました。
1個から納入できたので非常に助かりました。

対象商品 : 39061766
2017-04-17
用途: オムロンのレベル計に使用する。
有限会社金星鍍金工業所製造業

今までにも、40年以上使用してるので、特に問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする