曜日別特売

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤー - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。

用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
JIS規格
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07011724FC-11巻(20kg)1.2Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧JIS Z3313 YFW-C50DR)下向:180~320
上向:180~280
横向:180~300
水平すみ肉:180~320
立向下進すみ肉:200~280
立向上進すみ肉:180~270
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07011733FC-11巻(20kg)1.6Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧JIS Z3313 YFW-C50DR)下向:220~450
横向:220~400
水平すみ肉:220~450
立向上進すみ肉:220~280
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64955985FC-11巻(12.5kg)1.2Z3313 T49J0T1-1CA-U下向:120~300、立向上進:120~260、上向:120~260、横向:120~280、立向下進:160~300、水平すみ肉:120~300
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする