エアフィルタ

エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器
(4件のレビュー)

大容量ねじ込みシリーズ

ろ過度(μm)40ねじの種類Rc全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02105564BN2701-20Rc3/4
9,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
02105573BN2701-25Rc1
9,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02105564
2024-05-11
用途: 色彩選別機のコンプレッサーに

30年以上使っていたのですが、最近エア漏れするようになった為交換しました。それまでついていたものより大きさが5㎝以上大きかったですが、簡単に交換できました。

対象商品 : 02105564
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

対象商品 : 02105573
2016-01-13
用途: 配管途中の水抜き

固定して使う場合は良いが移動する機器に取付けた際にぶつけると底のバルブが樹脂製なので壊れます。
バルブだけ補修部品で売っていればなお良し、です。

対象商品 : 02105573
2014-06-20
用途: 給排水管の更生工事でのエアー使用でのフィルターとして使用
株式会社日本パイプクリーニング建設業・工事業

長く使用できるのがいいですね。除湿、オイルミスト除去に効果があると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする