ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)150シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289981A16MPCLNL09ひし形80°
25,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06289997A16MPCLNR09ひし形80°
25,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06290006A16MPWLNL06六角形80°
25,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06290015A16MPWLNR06六角形80°
25,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする