三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
9.525
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290085
A20QPSKNL09
左
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06290094
A20QPSKNR09
右
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください