ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)200シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06290164A25RPCLNL099.7
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06290173A25RPCLNL1212.9
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06290182A25RPCLNR099.7
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06290191A25RPCLNR1212.9
31,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする