三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
200
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290207
A25RPDQNL15
左
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06290216
A25RPDQNR15
右
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください