三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
200
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290286
A25RPSKNL12
左
正方形90°
75
0
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06290295
A25RPSKNR12
右
正方形90°
75
0
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください