曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工全長(mm)250シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06290426A32SPDUNL11ひし形55°93011.6
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06290435A32SPDUNL15ひし形55°93015.5
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06290444A32SPDUNR11ひし形55°93011.6
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06290453A32SPDUNR15ひし形55°93015.5
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする