三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
250
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290505
A32SPTFNL16
左
正三角形60°
91
0
¥
47,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06290514
A32SPTFNR16
右
正三角形60°
91
0
¥
47,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください