三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
300
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290566
A40TPDQNL15
左
ひし形55°
45
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
06290575
A40TPDQNR15
右
ひし形55°
45
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください