三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
300
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290602
A40TPDZNL15
左
¥
64,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
06290611
A40TPDZNR15
右
¥
64,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください