三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
シャンク
油穴付き鋼シャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290654
A50UMWLNR08
右
六角形80°
95
0
¥
92,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
06290663
A50UPCLNR12
右
ひし形80°
95
0
¥
84,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
06290672
A50UPDQNR15
右
ひし形55°
45
0
¥
84,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
06290627
A40TPSKNR12
右
正方形90°
75
0
¥
43,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください