三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
350
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
50
寸法l1(mm)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290706
A50UPDZNL15
左
ひし形55°
93
0
¥
92,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
06290715
A50UPDZNR15
右
ひし形55°
93
0
¥
92,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください