スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル

ハイブリットミル
スタンダード

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05358421AQXR334SA32S1504333250
52,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
05358446AQXR324SA32S1504323250
52,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
05358464AQXR214SA20S1304212035
46,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05358482AQXR204SA20S1304202035
46,100
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
06193817AQXR254SA25S1404252540
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06193853AQXR264SA25S1404262540
47,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06193932AQXR404SA32S1604403260
62,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06193966AQXR202SA20S1302202035
34,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06193984AQXR212SA20S1302212035
34,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06194002AQXR252SA25S1402252540
35,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
06194027AQXR262SA25S1402262540
35,700
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
06194045AQXR322SA32S1502323250
38,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
06194063AQXR332SA32S1502333250
38,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
06194081AQXR402SA32S1602403260
47,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする