三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
350
切刃長さ(mm)
22
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
50
寸法l1(mm)
350
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290724
A50UPTFNL22
657-0071
左
¥
84,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
06290733
A50UPTFNR22
657-0089
右
¥
84,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください