三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194334
BRP4NR121LS12
150
1
12
12
70
¥
27,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194352
BRP4NR161LS16
150
1
16
16
70
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194386
BRP4NR202LS20
180
2
20
20
100
¥
33,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
06194413
BRP4NR253LS25
180
3
25
25
100
¥
40,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
06194431
BRP5NR161LS16
150
1
16
16
70
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194456
BRP5NR201LS20
180
1
20
20
100
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06194483
BRP5NR252LS25
180
2
25
25
100
¥
34,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
06194517
BRP5NR323LS32
200
3
32
32
120
¥
40,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください